※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44653314 品番 SR20-45DA
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット
両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。
遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。
機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。

キャビネット板厚(mm)
扉:1.5
ボデー:1.5
遮光板:1.5
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×500×200 有効深さX(mm)183 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)19.1 寸法H(mm)280 ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP54 寸法I(mm)380 寸法A1(mm)480 寸法B1(mm)547 寸法C1(mm)240 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)320×420 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする