※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L ライトキャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44653594 品番 L10-33PW
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

逆扉対応が現場にて容易に可能です。
ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。
広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。
背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)300×300×100 有効深さX(mm)82 塗装色ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 材質 質量(kg)3 寸法L(mm)264 寸法H(mm)200 ハンドル平面ハンドル (H-11AN)(No.N200) 保護等級IP2XC(背面取付穴を除く) 寸法I(mm)200 寸法K(mm)264 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:0.8 基板寸法(横F×縦G)(mm)230×230 扉形式片扉 取付基板木製基板12mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする