※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L ライトキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44653612 品番 L10-43PW
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

逆扉対応が現場にて容易に可能です。
ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。
広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。
背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×300×100 有効深さX(mm)82 塗装色ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 材質 質量(kg)3.8 寸法L(mm)264 寸法H(mm)300 ハンドル平面ハンドル (H-11AN)(No.N200) 保護等級IP2XC(背面取付穴を除く) 寸法I(mm)200 寸法K(mm)364 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:0.8 基板寸法(横F×縦G)(mm)330×230 扉形式片扉 取付基板木製基板12mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする