ゴミ回収カート ダストカート KF660

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44653746 品番KFP660(ペダル仕様)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

移動がラクな大型径のキャスターを使用しております。ストッパー付きなので風で勝手に動くことがありません。
病院、老人介護施設、マンション、商業施設、工場などで使用されております。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 食品工場 飲食店
今までにない非接触大型ごみ箱。手で触らなくても、足でフタの開け閉めができます。踏みやすい大型ステップを採用。蓋が、ペダルを踏むことにより開くので、ゴミ袋を簡単に投入することができます。
食品工場など手でゴミ箱を触れたくないときに使用されております。

容量(L)660 用途ゴミの回収と搬送ができます。 材質ポリエチレン、金属 質量(kg)48 グリーン 種類ゴミ集積搬送カート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1255×770×1180 キャスター径(Φmm)150
注意
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする