※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 特定用途別キャビネット
HVP ペデスタルボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
470
注文コード
44654897
品番
HVP-7LTPCB
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル
上部:ステンレス製封印付キーハンドル
下部:ステンレス製キーハンドル
ハンドル(H-28)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
700×1000×250
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
質量(kg)
425
寸法L(mm)
325
寸法H(mm)
470
寸法F(mm)
315
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
650
寸法E(mm)
510
寸法P(mm)
610
保護等級
IP23D
寸法I(mm)
275
寸法J(mm)
637
寸法G(mm)
610
寸法K(mm)
520
寸法Q(mm)
180.5
設置場所
屋外
扉形式
2段片扉
取付基板
木製基板 上部25mm・下部15mm
注意
※ボックスの構造上、内部に雨水等が入りますので、収納機器のご選定の際はご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500