日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 特定用途別キャビネット
HVP-C ステンレス製チャンネルベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44654951
品番
HVP-5C
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
480×100×230
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
用途
コンクリート基礎固定用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5.5
板厚(mm)
3
寸法P(mm)
410
寸法Q(mm)
174
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500