※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 特定用途別キャビネット
SVP-C ステンレス製チャンネルベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44655283
品番
SVP35-5C
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
480×100×330
板厚(mm)
3
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
用途
コンクリート基礎固定用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5.9
寸法P(mm)
360
寸法Q(mm)
274
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500