トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット本体
メタリック塗装ヘルメット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44656090
品番
NO.390FSMBR
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
次世代の超高性能ヘルメットです。
通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現しました。
用途
飛来・落下物用、高所作業用。
材質
帽体:ABS樹脂/ひさし、通気孔カバー:PC樹脂
色
メタリックブラウン
使用区分
飛来・落下物用、高所作業用