メタリック塗装ヘルメット(シールド付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44656126 品番 NO.391FSMBU
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

メタリックな輝き、あなただけののヘルメットを。
幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付きです(帽体内に収納できます)。
通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現しました。

用途飛来・落下物用、高所作業用。 材質帽体:ABS樹脂/ひさし、通気孔カバー:PC樹脂、シールドレンズ:PC樹脂 メタリックブルー シールド 使用区分飛来・落下物用、高所作業用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする