ハンドル
上扉 封印付キーハンドル(H-26N)
下扉 キーハンドル(H-24N)
ハンドル(H-28
取付スペース
全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)
〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×1〔ELB 3P 100A〕×1
東京電力管内向・中部電力管内向・その他の強化耐候型電力量計使用地域
〔WHM 単(3)相 3線式 30A〕×1〔ELB 3P 100A〕×1
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)300×800×200
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
質量(kg)15.9
材質鉄
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)