※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)取付スペース全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)〔WHM 単(3)相 3線式 200A〕×2〔ELB 3P 200A〕×2東京電力管内向・中部電力管内向・その他の強化耐候型電力量計使用地域〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×2〔ELB 3P 200A〕×2注文コード44657444品番OM-28BC
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥84,678販売価格(税別)
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。