寸法(縦×横×深さ)(mm)1600×1200×200
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様単(3)相 3線式 120(60)A6回路用
材質鉄
質量(kg)93.2
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
取付スペース〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×6〔MCB 3P 300A〕×1〔ELB 3P 60A〕×6
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)