画像準備中

SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 取付スペース〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×6〔MCB 3P 300A〕×1〔ELB 3P 60A〕×6 注文コード44658765 品番SH-126TBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250,000
この商品は塗装色・取付スペースなど12種類から選べます 他の種類を見る

電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット
水切、防塵・防水パッキン付
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

寸法(縦×横×深さ)(mm)1600×1200×200 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 仕様単(3)相 3線式 120(60)A6回路用 材質 質量(kg)93.2 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内・屋外兼用 取付スペース〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×6〔MCB 3P 300A〕×1〔ELB 3P 60A〕×6 扉形式3枚扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする