曜日別特売
TB20-56M1C TB-M テナントキャビネット 日東工業 44658801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-M テナントキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個寸法H(mm)380塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)注文コード44658801品番TB20-56M1C
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

電力量計の収納に適した屋内用キャビネット
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。
強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×600×200有効深さX(mm)158塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)質量(kg)19.6寸法L(mm)555寸法H(mm)380材質寸法S(mm)210寸法T(mm)90ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)保護等級IP2XD寸法I(mm)480寸法K(mm)455寸法Q(mm)150設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)420×520扉形式片扉取付基板木製基板25mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする