画像準備中

SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 取付スペース全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×3東京電力管内向・中部電力管内向・その他の強化耐候型電力量計使用地域〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×3 注文コード44659106 品番SM-32B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥111,000
この商品は取付スペースなど9種類から選べます 他の種類を見る

電力量計収納用のステンレス屋内・屋外兼用キャビネット
水切、防塵・防水パッキン付
材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。
表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。
検針窓の色彩はキャビネットに調和するオリーブ色です。また、ネームシールを付属しています。

取付スペース
全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)
〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×3
東京電力管内向・中部電力管内向・その他の強化耐候型電力量計使用地域
〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×3
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)700×500×200 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし) 質量(kg)18.1 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス製封印付キーハンドル ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内・屋外兼用 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする