※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 計器盤キャビネット
SOMHステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44660095
品番
SOMH-28
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
取付スペース
中部電力、九州電力管内向
〔WHM 単(3)相 3線式 200A〕×2〔ELB 3P 200A〕×2
東北電力、北海道電力管内向
〔WHM 単(3)相 3線式 250A〕×2〔ELB 3P 250A〕×2
寸法(縦×横×深さ)(mm)
1200×600×200
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
38.5
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
基板寸法(縦×横)(mm)
1120×520
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
木製基板25mm
外形寸法縦(mm)
1230
注意
※キャビネットでの封印はできませんのでWHMにて封印をお願いします。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500