吉田製油所
吉田製油所の ニス/ツヤだし/ステイン
吉田製油所の 防腐/防虫
水性クレオトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1缶(2L)
注文コード
44661078
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
木目を活かす半透明仕上げです。
防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途
木柵・ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱などの屋外木部に
色
クリヤー
塗り面積(m
2
)
13〜16
主な用途
屋外木製品
乾燥時間(時間)
(表面)2
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防腐、防虫
塗回数
2
注意
※残った塗料はしっかりとフタをし、直射日光を避け、また凍結しないよう注意してください。
※噴霧器による塗装はできません。
商品説明動画
水性クレオトップってどんな塗料?
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった