- 水性ハードラインカラー アトミクス 44661455 - 水性ハードラインカラー アトミクス 44661455

水性ハードラインカラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 44661455 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。
水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。
速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。

用途
商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。
白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。
仕様(塗り面積)15cm幅で40〜90m/交通開放時間:30分(気温23℃・湿度50%) 容量(kg)4 主な用途アスファルト、コンクリート 希釈剤水道水(5%以内) 使用場所屋外、屋内 使用後の手入方法(用具の手入れ)水 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト、コンクリート 油性 or 水性水性 特性速乾 塗回数2
注意
※新設アスファルト舗装への施工は、表面の油分がなくなるまで充分に養生期間を取ってください。目安として未供用の場合、舗設後2週間以上です。また、アスコン打設前に打ち合わせができる場合は、転圧時の油類(軽油)の使用を避けてください。
※施工面に油分が付着している場合は、中性洗剤などで洗浄後よく水洗いし、充分に乾燥させてください。
※コンクリート面に塗装する場合は、下塗りに必ず「アトム ベストシーラーK」を使用してください。
※アトム ベストシーラーKはカチオン系の塗料です。他の塗料と混合しますと、塗料がゲル化するおそれがありますので、絶対に混合しないでください。
※アトム ベストシーラーKに使用する塗装用具は他の塗料が残っていないものを使用してください。
※本製品はライン用塗料です。広い面積を施工する際は床用塗料「フロアトップシリーズ」をご使用ください。
※タイヤやゴムが長時間接触していると、タイヤマークが付いたり、塗膜が剥がれることがあります。
※本製品は屋外用塗料のため、屋内に使用すると汚れる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

水性ハードラインカラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする