絞り込み
  • 色イエロー系(3)
  • 色グリーン系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(1)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(3)
特性
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(4)
  • 速乾(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(5)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(5)
主成分
  • アクリル(1)
  • アルキド(3)
アクリル・アルキド
ブランド
  • アトミクス
  • モノタロウ(1)
  • 神東塗料(7)
  • エスコ(6)
  • アトムハウスペイント(4)
  • シヤチハタ(3)
  • シンロイヒ(3)
  • シントーファミリー(3)
  • ロックペイント(2)
  • アサヒペン(2)
  • 板橋機械工業(2)
  • 太洋塗料(2)
  • ABC商会(1)
  • カンペハピオ(1)
  • スリーボンド(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • サンデーペイント(1)
  • HANTA(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(3)
グリーン系
グリーン系(1)
ブラック系
ブラック系(1)
ブルー系
ブルー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(3)
レッド系
レッド系(1)
  • 油性ハードラインC-500 アトミクス

    油性ハードラインC-500

    アトミクス(39件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
    用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)希釈剤不要危険等級使用後の手入方法塗料用シンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間30分(23℃時)危険物の性状非水溶性塗回数2回
  • 水性ハードライン W-100 アトミクス

    水性ハードライン W-100

    アトミクス
    5,898税込6,488
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。
    用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛)主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト・コンクリート希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、速乾つや艶消し
  • 水性ハードラインカラー アトミクス

    水性ハードラインカラー

    アトミクス
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。 水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。 速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。
    用途商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。 白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。主な用途アスファルト、コンクリート希釈剤水道水(5%以内)使用場所屋外、屋内使用後の手入方法(用具の手入れ)水危険物の類別非危険物適応下地アスファルト、コンクリート油性 or 水性水性特性速乾塗回数2
  • 黄(無鉛) アトミクス

    黄(無鉛)

    アトミクス
    21,980税込24,178
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    黄(無鉛)主成分油性変性アルキッド主な用途駐車場完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)希釈剤不要標準塗布量15cm幅のラインで190~270m危険等級使用場所屋外用使用後の手入方法塗料用シンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10L油性 or 水性油性上塗塗装可能時間30分(23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、耐久、超速乾危険物の性状非水溶性塗回数2回
  • 白 アトミクス

    アトミクス
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    主成分油性変性アルキッド主な用途駐車場完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)希釈剤不要標準塗布量15cm幅のラインで190~270m危険等級使用場所屋外用使用後の手入方法塗料用シンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10L油性 or 水性油性上塗塗装可能時間30分(23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、耐久、超速乾危険物の性状非水溶性塗回数2回

線引き』には他にこんなカテゴリがあります

線引き塗料