アルミ製踏み台

(489件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44662094 品番 Mo-D01BK
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。

天板高さ(m)0.3 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×155×328 質量(kg)1.1 最大使用荷重(kg)80 ブラック 仕様折りたたみ標準タイプ 材質本体:アルミ((ブラック焼付塗装仕上げ)、樹脂部:ABS 段数1段 設置寸法・奥行(mm)285 設置寸法・幅(mm)354 表面処理(本体)艶消し粉体焼付塗装 収納寸法・幅(mm)354 収納寸法・奥行(mm)155 収納寸法・高さ(mm)328 天板寸法・幅(mm)254 天板寸法・奥行(mm)160
取扱説明書:(24.6MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。

商品説明動画

アルミ製踏み台.
この動画は、20人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 489
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
屋根洗車、室内照明交換
製造業

圧倒的に軽くて持ち運びが楽ちん! 屋根洗車時に踏み台を容易に片手で動かせるので勝手が良い。強度も十分、耐久性は使用始めのため不明ですが、価格以上の価値はあります。

対象商品:
44662094
2026-01-13
用途:
キッチン棚の上部へ届くように
その他業種

素材感・デザインもよく
気に入っている。
高さもちょうどよいです。

2026-01-06
用途:
高い場所の簡易的な作業
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

棚上をぞうきんで拭くなどの簡易的な作業に必要なため購入しました。持ち運びにも優れていて、便利に活用させて頂いています。

2026-03-06
用途:
販売

自動車のルーフの荷物出し入れ用。安くて手軽で良いと思います。

対象商品:
44662119
2025-12-12
用途:
高い場所での作業
運輸・通信業

狭い階段でも持ち運びが軽く安定感があって良いです。

2025-10-20
用途:
換気扇清掃時、車の洗車時
サービス業

踏み台本体は軽く、普通に丈夫さもあり、艶消しの黒色でかっこいいデザインで気に入ってます。

2025-10-18
用途:
ベランダで洗濯竿の固定に使用している
農・林・水産業

雨風日光に晒される場所に放置して使用ができ.軽くコンパクトで邪魔にならず快適です

2025-12-22
用途:
高所作業時
老人保健施設清渓苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まで購入してきた踏み台の中では、一番頑丈な作りで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
JIS、SGといった安全に関する規格は取得していますか。
回答:
本製品はJIS規格品ではございません。
2人が参考にしています
2021-01-22
質問:
踏み台を広げた際の足の端から端までの寸法を教えて下さい。
回答:
仕様に記載の【設置寸法(幅W×奥行D)(mm)】が該当のサイズになります。
2人が参考にしています
2021-01-22

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする