※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
有効深さX(mm)226
基板寸法(横F×縦G)(mm)620×1120
注文コード44662204
品番SORM25-712A
参考基準価格(税別)¥328,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
この商品は有効深さX・基板寸法など16種類から選べます
他の種類を見る
水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)
メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。