※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 計器盤キャビネット
SSHO-Aステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44662301
品番
SSHO-310A
参考基準価格(税別)
¥502,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。
検針窓の色彩はオリーブ色でネームシールを付属しています。
ハンドル
ステンレス封印付キーハンドル 主幹スイッチ部 計器部
ステンレスキーハンドル 分岐スイッチ部
ハンドル(H-28)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
1600×900×200
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
単(3)相3線式10回路用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
74.5
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
取付スペース
〔WHM 単(3)相 3線式 30A〕×10〔MCB 3P 200A〕×1〔ELB 3P 30A〕×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
3枚扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
外形寸法縦(mm)
1630
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500