日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44662326
品番
STB12-35N
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.2
前面枠:1.5
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
300×500×120
有効深さX(mm)
89
塗装色
ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7.6
寸法L(mm)
455
寸法H(mm)
180
ハンドル
平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)
保護等級
IP2XD
寸法I(mm)
380
寸法K(mm)
255
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
220×420
扉形式
片扉
取付基板
木製15mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500