曜日別特売
SFP 0080 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662724

 

SFP 0080 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662724
SFP 0080 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662724
SFP 0080 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662724
SFP 0080 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662724
SFP 0080 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662724
SFP 0080 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662724
SFP 0080 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662724
SFP 0080 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662724

FINIXA シャープフォームパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(24個)注文コード44662724品番SFP 0080
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。

用途自動車補修作業などに。厚さ(mm)13寸法(縦×横)(mm)120×98番手P80危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.8kg

商品説明動画

FINIXA シャープフォームパッド
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする