曜日別特売
CDK-020 b&y 極メガ吸水クロス ハンディ・クラウン 44662846

 

CDK-020 b&y 極メガ吸水クロス ハンディ・クラウン 44662846
CDK-020 b&y 極メガ吸水クロス ハンディ・クラウン 44662846
CDK-020 b&y 極メガ吸水クロス ハンディ・クラウン 44662846
CDK-020 b&y 極メガ吸水クロス ハンディ・クラウン 44662846
CDK-020 b&y 極メガ吸水クロス ハンディ・クラウン 44662846
CDK-020 b&y 極メガ吸水クロス ハンディ・クラウン 44662846
CDK-020 b&y 極メガ吸水クロス ハンディ・クラウン 44662846

b&y 極メガ吸水クロス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様大判注文コード44662846品番CDK-020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水を一気に吸水する高密度生地で高い拭き取り効率を実現。耐久性も高く繰り返し使用できます。微細な繊維をさらに鋭角に分割することで、毛細管現象による高い吸水力を実現。一般のクロスでは残ってしまう油汚れも、鋭角な切り込み部分に取り込む事で簡単に拭き取れます。乾いても固くならず、濡らさなくても吸水力を発揮するので、どこでもすぐに使えて便利です。ソフト生地なので、デリケートなコーティング施工車の拭き取りにも使えます。収納に便利なチャックケース入り。

用途洗車後のボディ・ガラス面の水滴拭き上げ用。仕様大判材質ポリエステル:85、ナイロン:15質量(g)156寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)5×550×450危険物の類別非危険物
注意
※所定の用途以外でのご使用はおやめください。
※本品や使用面にホコリ、砂等が付着したままご使用になるとキズの原因となります。
※塗装面を縁の黒糸部分で擦りすぎるとキズの原因となる場合があります。
※再度使用するときは、生地に残った砂、ホコリ等の汚れをよく落としてからご使用ください。
※風で砂・ホコリ等が飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸、強アルカリ)につけて使用しないでください。
※火気及び高温に近づけないでください。
※使用後は中性洗剤等で良く洗い、乾かしてから保管してください。
※直射日光のあたるところや、高温になる場所には保管しないでください。
※色落ちしますので、他の衣類等と一緒に洗わないでください。
※初回使用時に染料の色が水に染み出る事があります。
※その場合は水で軽く洗い、絞ってからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする