寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×300×160
有効深さX(mm)136
有効深さX1(mm)72
基板寸法(横F×縦G)(mm)320×220
保護等級IP54
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)7.5
寸法L(mm)306
寸法H(mm)280
ハンドルスナップラッチドアー付タイプ(ステンレス製)(小)
寸法I(mm)180
寸法K(mm)396
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
寸法C1(mm)85
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
取付基板鉄製2.3mm