※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44662947 品番 SCD16-53
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット
機械等への直付が可能です。
テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。
テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。
スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×300×160 有効深さX(mm)136 有効深さX1(mm)72 基板寸法(横F×縦G)(mm)420×220 保護等級IP54 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)9.1 寸法L(mm)306 寸法H(mm)380 ハンドルスナップラッチドアー付タイプ(ステンレス製)(大) 寸法I(mm)180 寸法K(mm)496 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 寸法C1(mm)85 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 取付基板鉄製2.3mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする