VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS アバニ キャスティング ショックリーダーMAGURO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(号)40
注文コード
44663029
品番
40号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
数々の実績を残している「大物ハリス・ソフト仕様」を専用スプーリングすることで使い勝手が大幅に向上した「アバニ キャスティング ショックリーダーMAGURO」。
伸びを可能な限り抑えるソフト巻きにより安定した強度を実現。
巻き癖も付きづらいのでキャスティング時のガイドストレスを軽減します。
さらに、スーパータフコーティング加工(SP-T)が、最新の摩擦系ノットにも対応。
また、吸水によるライン劣化を可能な限り抑えます。
仕様
(号)40
寸法(mm)
(DIA.)1.05
長さ(m)
30
ライン色
クリアピンク
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。