※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスSCF形ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44663053 品番 SCF8-22
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。
カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。
カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。
カバー止めねじは脱落防止構造です。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×200×80 有効深さX(mm)64 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.2 寸法H(mm)130 深さ(mm)80 保護等級IP65 寸法M(mm)197 寸法N(mm)197 寸法I(mm)130 設置場所屋内・屋外兼用 寸法縦(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2 基板寸法(横F×縦G)(mm)150×150 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板鉄1.6mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする