VARIVAS バス ナイロン 150m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(号)2.5 注文コード44663144 品番2.5号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ラインカラーはステルス性の高いグレーを採用
糸つぶれを防ぐ平行巻採用
2回に分けて使用できる「中間マーク」付

用途
高性能ナイロン:クセが付きにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが抜群。
適度な伸びがあるので衝撃を吸収し、ショック切れを防ぎます。
3つの高性能:★高強度→大物とのやりとりも安心! ★高利用範囲→様々なルアーに対応! ★しなやかで扱いやすい→トラブルレス!
仕様(号)2.5 寸法(mm)(DIA.)0.26 長さ(m)150(平行巻) ライン色ステルスグレー
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする