寸法(横A×縦B×深さC)(mm)300×300×160
有効深さX(mm)144
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)5.4
寸法H(mm)230
深さ(mm)160
保護等級IP65
寸法M(mm)297
寸法N(mm)297
寸法I(mm)230
設置場所屋内・屋外兼用
寸法縦(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2
基板寸法(横F×縦G)(mm)250×250
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
取付基板鉄1.6mm