※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44663385 品番 SCL12-23
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。
コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。
ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×300×120 有効深さX(mm)104 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.6 寸法H(mm)130 深さ(mm)120 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 寸法M(mm)197 寸法N(mm)297 寸法I(mm)230 設置場所屋内・屋外兼用 寸法縦(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2 基板寸法(横F×縦G)(mm)150×250 扉形式片扉 取付基板鉄1.6mm
注意
※タテ寸法350mm以上の製品についてはハンドルが2ヶ所になります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする