※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
ステンレスSRC形キャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さX(mm)
91
基板寸法(横F×縦G)(mm)
150×250
注文コード
44663753
品番
SRC12-23
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さX・基板寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
接地端子は黄銅製ねじを使用しています。
扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
200×300×120
有効深さX(mm)
91
塗装色
ミラー仕上(塗装なし)
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
296
寸法H(mm)
130
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
防水矢形ハンドル(H-67N)
保護等級
IP43
寸法I(mm)
230
寸法K(mm)
197
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1
基板寸法(横F×縦G)(mm)
150×250
扉形式
片扉
取付基板
木製15mm
注意
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500