※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスSRC形キャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さX(mm)131 基板寸法(横F×縦G)(mm)250×350 注文コード44663936 品番SRC16-34S
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は有効深さX・基板寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

接地端子は黄銅製ねじを使用しています。
扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)300×400×160 有効深さX(mm)131 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 質量(kg)5.1 寸法L(mm)396 寸法H(mm)230 材質ステンレス(SUS304) ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N) 保護等級IP43 寸法I(mm)330 寸法K(mm)297 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 基板寸法(横F×縦G)(mm)250×350 扉形式片扉 取付基板鉄製基板
注意
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする