VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS バーマックス磯 VSL[フロートタイプ] 150m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44664054
品番
1.75号
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
新VLS製法がナイロンの常識を覆す強度と低伸度を実現。
直線強度、結節強度、そして耐摩耗性。
あらゆる場面で無類の強さを発揮します。
同時に、高感度によりフッキング性能も向上。
超撥水仕様のフロートタイプは水面直下から上層のタナを狙う目的で開発。
風や波の影響を受けずに思い通り仕掛けを流すことが可能です。
仕様
(号)1.75
寸法(mm)
(DIA.)0.22
長さ(m)
150(平行巻)
強度(kg)
4.5
ライン色
ブリリアントピンク
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。