VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS バーマックス磯 VSL[フロートタイプ] 150m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(号)4
注文コード
44664097
品番
4号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
新VLS製法がナイロンの常識を覆す強度と低伸度を実現。
直線強度、結節強度、そして耐摩耗性。
あらゆる場面で無類の強さを発揮します。
同時に、高感度によりフッキング性能も向上。
超撥水仕様のフロートタイプは水面直下から上層のタナを狙う目的で開発。
風や波の影響を受けずに思い通り仕掛けを流すことが可能です。
仕様
(号)4
寸法(mm)
(DIA.)0.33
長さ(m)
150(平行巻)
強度(kg)
10
ライン色
ブリリアントピンク
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。