VARIVAS アジングマスター ブルームーン[フロロカーボン] 150m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(号)0.6 注文コード44664280 品番0.6号
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

「ライン特性」
耐摩耗性:高い
感度:良い
比重:1.78(よく沈む)
結節強度:80〜90%「製品特徴」
ラインを沈めやすく、中・低層の攻略に最適!
風の影響を受けにくい!
リーダー不要で直結使用可能!「カラー」
水なじみが良く、幸運を呼ぶ「ブルームーンカラー」を採用。

用途
フロロに「ブルームーン」という新たな選択。
優れた耐摩耗性能と高比重特性でボトムレンジも攻略!!
仕様(号)0.6 寸法(mm)(DIA.)0.128 長さ(m)150(平行巻) 比重0.78 ライン色ブル-ムーン
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする