VARIVAS アルティメット ファイティングリーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44664490 品番S-8
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

SHOOTINGMODEL〔ナブラ撃ち専用〕:丸呑み・スレ掛かりでも安心。ロングザイロン仕様のシューティングモデル。
中央の8の字はザイロンのズレを防止するものです。解かずにそのままご使用ください。これにより、本製品のクオリティーを損なわせることがございません。(ご使用の際は、8の字を締め込んでからからお使いください。)
ナイロンリーダー部をお好みの長さにカットしてご使用ください。
スイベルのサイズによっては、トップガイドを通過しない場合がございます。
スプリットリングは別売りとなります。

用途
Finalistへの道を切り開く、究極のファイティングリーダー! 数多の不可能を可能にしてきた男、佐藤偉知郎氏完全プロデュースによる「アルティメット ファイティングリーダー」。
数々の実績に裏打ちされたモンスター仕様のファイティングリーダーシステムがFinalistへの道を切り開く。
※リーダーには、信頼の「アバニ キャスティングショックリーダー マグロ」を使用。
※スイベルは、SOULS社拘りのBBパワーマックススイベル「BB STRONG」を採用。
万全の態勢でモンスターとのファイトに望めます。
※ザイロン素材にリーダーを通したままリングへと接続することで、万一リーダーの締まり切れが生じた場合でも、ザイロン素材がアシストする二段構え。
また、ルアーアクションを損なわせないだけではなく、歯切れをも防止します。
長さ(m)6 規格リーダー:60号/ザイロン:25号(40cm)/スイベル:#5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする