VARIVAS シーバス ショックリーダー 〔ナイロン〕

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44664955 品番 30
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途
バリバスならではのこだわり満載、シーバスショックリーダー。
通常ナイロンの20倍の耐摩擦性を誇るVEP製法にフレキシブル(柔軟)加工をプラス、しなやかさを加えたことでルアーの動きはよりナチュラルに。
さらに適度な伸びがアワセ切れやフックの伸びを低減。
強くて扱いやすいナイロン製ショックリーダーです。
寸法(mm)(DIA.)0.47 長さ(m)30(平行巻) 強度(kg)15 ライン色ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする