VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS シーバス ショックリーダー 〔フロロカーボン〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44664964
品番
10
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
バリバスならではのこだわり満載、シーバスショックリーダー。
プレミアムフロロカーボンを採用することで、感度、強度、耐摩擦性などを最高レベルで実現。
伸びの少なさは、ボトム系やキビキビ系ルアーにぴったり。
さらに新開発の薄型平行巻きスプールにより、高いクオリティも獲得したフロロ製ショックリーダーです。
寸法(mm)
(DIA.)0.26
長さ(m)
30(平行巻)
強度(kg)
5
ライン色
ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。