ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44665406 品番 STVC8-12
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス
開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。
基板には、IECレール取付用の穴があいています。
カバー止めねじは脱落防止構造です。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)100×200×80 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 仕様防塵・防水構造 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.9 寸法L(mm)199 寸法H(mm)53 寸法S(mm)- 深さ(mm)80 寸法Z(mm)2 保護等級IP55 寸法M(mm)72 寸法N(mm)172 寸法I(mm)163 有効深さ(mm)65 寸法K(mm)99 設置場所屋内・屋外兼用 基板寸法(縦×横)(mm)175×65 寸法縦(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)65×175 扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製) 取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×200×80
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする