※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44665625
品番
SOEM35-719
参考基準価格(税別)
¥769,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。
メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:2
基台:3
メーターパネル(鉄製):2.3
ブラインドベース:1.5
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
700×1900×350
有効深さX(mm)
325
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
121
寸法H(mm)
540
寸法D(mm)
83
寸法E(mm)
944
寸法W(mm)
107
寸法Z(mm)
210
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル(H-87S)
寸法P(mm)
596
寸法Y(mm)
470
保護等級
IP44
寸法M(mm)
520
寸法I(mm)
1740
寸法J(mm)
692
寸法A1(mm)
704
寸法B1(mm)
2031
寸法K(mm)
1890
寸法Q(mm)
1796
寸法U(mm)
183
寸法V(mm)
101
寸法A2(mm)
638
寸法A3(mm)
470
寸法C1(mm)
372
寸法C2(mm)
244
寸法C3(mm)
33
寸法F1(mm)
562
設置場所
屋外用
寸法R1(mm)
60
寸法R2(mm)
107
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
580×1780
扉形式
片扉
有効深さX1(mm)
272
取付基板
鉄製2.3mm
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000