※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44665731
品番
SE35-1416
参考基準価格(税別)
¥1,180,000
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:2
基台:3
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
1400×1600×350
有効深さX(mm)
325
塗装色
ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
160
寸法H(mm)
1240
寸法D(mm)
64
寸法E(mm)
794
寸法W(mm)
101
ボルト径
M12
寸法Z(mm)
210
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル大(H-87S)
ボルト数
4
寸法P(mm)
1296
寸法Y(mm)
1170
保護等級
IP4X
寸法M(mm)
1220
寸法N(mm)
105
寸法O(mm)
65
寸法B2(mm)
1080
寸法I(mm)
1440
寸法J(mm)
1392
寸法A1(mm)
1338
寸法B1(mm)
1701
寸法K(mm)
1590
寸法Q(mm)
1496
寸法U(mm)
164
寸法V(mm)
81
寸法C1(mm)
210
寸法C2(mm)
220
寸法J1(mm)
500
設置場所
屋内用
寸法R1(mm)
60
寸法R2(mm)
87
寸法K1(mm)
1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
1280×1480
扉形式
両扉
有効深さX1(mm)
272
取付基板
鉄製2.3mm
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000