曜日別特売
JY2001 難燃長袖Tシャツ JOBBY 44665786

JY2001 難燃長袖Tシャツ JOBBY 44665786
JY2001 難燃長袖Tシャツ JOBBY 44665786
JY2001 難燃長袖Tシャツ JOBBY 44665786
JY2001 難燃長袖Tシャツ JOBBY 44665786

難燃長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1着注文コード44665786品番JY2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日本製難燃アクリルを使用。綿とのブレンドにより、高い難燃性でありながらソフトな風合いを維持しています。
帯電防止機能あり(JIS T8118基準適合)。

用途
高温下での作業に。
キャンプやBBQに。
杢グレーサイズL胸囲(cm)108混率(%)アクリル系65、綿33、複合繊維(ナイロン)2肩幅(cm)48袖丈(cm)60身丈(cm)72
注意
※当製品は難燃素材になっておりますが、火災、炎に対して身体を防護するものではありません。可燃物(油類等)や汚れの付着で燃え上がる可能性がありますので、付着物を取り除いて着用して下さい。また炎、火花に接した場合、製品は炭化状態になりますが、その際、炭化残留熱が高温の場合、火傷する危険性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする