難燃長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード44665820 品番JY2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

日本製難燃アクリルを使用。綿とのブレンドにより、高い難燃性でありながらソフトな風合いを維持しています。
帯電防止機能あり(JIS T8118基準適合)。

用途
高温下での作業に。
キャンプやBBQに。
杢グレー サイズ4L 胸囲(cm)126 混率(%)アクリル系65、綿33、複合繊維(ナイロン)2 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 身丈(cm)80
注意
※当製品は難燃素材になっておりますが、火災、炎に対して身体を防護するものではありません。可燃物(油類等)や汚れの付着で燃え上がる可能性がありますので、付着物を取り除いて着用して下さい。また炎、火花に接した場合、製品は炭化状態になりますが、その際、炭化残留熱が高温の場合、火傷する危険性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする