JOBBY
JOBBYの 防護服・保護服・特殊服
JOBBYの 耐熱保護具
難燃長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44665838
品番
JY2001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
日本製難燃アクリルを使用。綿とのブレンドにより、高い難燃性でありながらソフトな風合いを維持しています。
帯電防止機能あり(JIS T8118基準適合)。
用途
高温下での作業に。
キャンプやBBQに。
色
ネイビー
サイズ
SS
胸囲(cm)
90
混率(%)
アクリル系65、綿33、複合繊維(ナイロン)2
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
身丈(cm)
63
注意
※当製品は難燃素材になっておりますが、火災、炎に対して身体を防護するものではありません。可燃物(油類等)や汚れの付着で燃え上がる可能性がありますので、付着物を取り除いて着用して下さい。また炎、火花に接した場合、製品は炭化状態になりますが、その際、炭化残留熱が高温の場合、火傷する危険性があります。