難燃長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44665890 品番 JY2001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

日本製難燃アクリルを使用。綿とのブレンドにより、高い難燃性でありながらソフトな風合いを維持しています。
帯電防止機能あり(JIS T8118基準適合)。

用途
高温下での作業に。
キャンプやBBQに。
ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)120 混率(%)アクリル系65、綿33、複合繊維(ナイロン)2 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 身丈(cm)78
注意
※当製品は難燃素材になっておりますが、火災、炎に対して身体を防護するものではありません。可燃物(油類等)や汚れの付着で燃え上がる可能性がありますので、付着物を取り除いて着用して下さい。また炎、火花に接した場合、製品は炭化状態になりますが、その際、炭化残留熱が高温の場合、火傷する危険性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする