IS-10 オーソライトインソール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44666520 品番 IS10-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オープンセル構造なので通気性が抜群です。
耐久性に優れています
抗菌防臭加工です。

サイズL サイズ(cm)26.5〜29 機能抗菌防臭加工 材質(インソール)ポリエステル、発泡ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする