LA-04 ライフガード耐水セーフティシューズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 注文コード44666565 品番LA04-GR-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

クロロプレンを使用したセーフティーシューズですので水に強いです。
かかとが踏める2WAYタイプです。
先芯は樹脂製先芯 JIS S級相当を使用しています。

形状ローカット グリーン サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 規格JIS S級相当(先芯) 材質(アッパー)クロロプレン 材質(ソール)合成ゴム 機能耐水 材質(先芯)樹脂(JIS S級相当) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカータイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44666565
2023-11-07
用途:
建築作業全般
製造業

樹脂製先芯入りでスリッポンタイプ。ちょっとした水作業にも安心のクロロプレンでデザインも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする