持ち手付きショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44667098 品番 3E77
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ショルダーバッグ 男女兼用 A4 撥水 ナイロン
機能充実!!忙しい福祉ワーカーにおすすめ!
老人介護施設、障がい者施設、児童支援施設等、毎日忙しく働いていらっしゃる皆様の一助になるように開発した商品です。
開発には特別養護老人ホームにご協力いただきました。
訪問用に適した機能を備えています。両手が使えるショルダー仕様。
本体はA4サイズのファイルがラクラク入る大きさで、底幅もしっかりあるのでたくさんの荷物を収納出来ます。
前面にファスナーポケットが2つ.背面は面ファスナーのついたポケットがあります。
両サイドのポケットには、500mlのペットボトルや折り畳み傘が収納可能。
前面と内側にDカンがついており、ストラップやカラビナなど装着できます。
ショルダーには、肩への負担やズレを軽減する為のパット(着脱可能)も付いています。
持ち手もあるので、ちょっとした移動にも便利です。
撥水加工を施したナイロン生地を使用。シンプルなデザインで、男女問わずお使いいただけます。

材質ナイロン ネイビー 寸法(縦×横)(cm)40×29.5 マチ(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする